DAYTON 2NO Icke-upplysta väljare


Filter
Färg: Svart , Kontaktformulär: 2NEJ , Kontaktbetyg: 10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC , IP-betyg: 65 , NEMA-betyg: 1, 2, 3, 4, 4X , Storlek: 22mm
StilModellHandlingGrundmaterialBezelTyp av operatörPris (ex moms)
A
30G273
Underhålls / Underhålls / UnderhållsMetallkromSpak672 SEK
B
30G274
Underhålls / Underhålls / UnderhållsPlastPlastUtökad spak186 SEK
C
30G277
Underhålls / Underhålls / UnderhållsMetallkromNycklad303 SEK
D
30G278
Underhålls / Underhålls / UnderhållsPlastPlastNycklad182 SEK
E
30G279
Underhålls / Underhålls / UnderhållsMetallkromNycklad303 SEK
F
30G272
Underhålls / Underhålls / UnderhållsPlastPlastSpak676 SEK
G
30G275
Underhålls / Underhålls / UnderhållsMetallkromUtökad spak661 SEK
H
30G260
Momentan / Underhållen / MomentanPlastPlastSpak204 SEK
I
30G262
Momentan / Underhållen / MomentanPlastPlastUtökad spak186 SEK
J
30G261
Momentan / Underhållen / MomentanMetallkromSpak690 SEK

2NO Icke-upplysta väljare

Dayton icke-belysta omkopplare används för att manövrera maskiner i olika inställningar. Dessa normalt öppna strömbrytare kan tillfälligt flyttas till olika lägen och underhållas. De är CE-, CSA-, IEC- och UL-kompatibla och erbjuder säker drift. Dessa enheter har metall/plastkonstruktion för att förhindra inträngning av vatten och fasta främmande föremål. De förhindrar också från yttre bildning av is på inneslutningen. De kommer med ett kontaktblock som omsluter kontakterna, vilket i sin tur hjälper till att "göra eller bryta" den elektriska kretsen. Välj från ett brett utbud av dessa omkopplare, tillgängliga med förlängda spak, nyckel och spaktyp förare på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?