INGERSOLL-RAND 2340L5B Elektrisk luftkompressor 2 steg 14 Cfm | AA7ZHC 16V889

INGERSOLL-RAND 2340L5B Elektrisk luftkompressor 2 steg 14 Cfm

Finns i lager
Artikel: AA7ZHC Modell: 2340L5BKorsreferens: 16V889

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 009 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp1 / 2 "
Amps7.6
KompressortypTankmonterad
kontrollTryckvakt
CylindermaterialGjutjärn
dBA @ 3 fot85.0
KapslingINTE MIN
FinishPulverlackat
Gratis Air CFM @ Max. Tryck14
HP5
Hz60
SmörjningstypSplash smörjad
Max. Tryck175 psi
motortypÖppna Dripproof
Antal etapper2
Av Tryckreglage-inställning175
Inställning för tryckbrytare140
Totala höjden69 "
Total längd32 "
Total bredd20 "
Fas3
Pumpoljekapacitet1 qt.
Pumpens varvtal3450
Tankstorlek60 gal.
Tank typVertikal
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 180
Fartygets höjd (cm)175.26
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8414801615
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpskontrollTankstorlekSpänningKapslingHPTotala höjdenPris
INGERSOLL-RAND 2475N7.5A Elektrisk luftkompressor 2 steg 24 Cfm | AA7ZGZ 16V886 2475N7.5A322Tryckvakt80 gal.230INTE MIN7.570 "49 682 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 2475N7.5B Elektrisk luftkompressor 2 steg 24 Cfm | AA7ZHA 16V887 2475N7.5B311Tryckvakt80 gal.460INTE MIN7.570 "50 224 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 2340L5A Elektrisk luftkompressor 2 steg 14 Cfm | AA7ZHB 16V888 2340L5A315.2Tryckvakt60 gal.230INTE MIN569 "28 551 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 2475N7.5C Elektrisk luftkompressor 2 steg 24 Cfm | AA7ZHD 16V890 2475N7.5C322Tryckvakt80 gal.230INTE MIN7.570 "56 349 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 2475N7.5D Elektrisk luftkompressor 2 steg 24 Cfm | AA7ZHE 16V891 2475N7.5D311Tryckvakt80 gal.460INTE MIN7.570 "56 349 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 2545K10A Elektrisk luftkompressor 2 steg 10 hk | AA7ZHH 16V894 2545K10A325Tryckvakt120 gal.230INTE MIN1082 "98 121 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 2545K10B Elektrisk luftkompressor 2 steg 10 hk | AA7ZHJ 16V895 2545 10KXNUMXB325Tryckvakt120 gal.460INTE MIN1082 "97 550 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 2340L5B Elektrisk luftkompressor 2 steg 14 Cfm
31 009 kr /enhet