Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 312AC4A Luftformkvarn rät vinkel 12k varv / min 0.4 Hp 32cfm | AD9MGT 4TMA5

INGERSOLL-RAND 312AC4A luftformslip rät vinkel 12k rpm 0.4 hk 32cfm

Finns i lager
Artikel: AD9MGT Modell: 312AC4AKorsreferens: 4TMA5
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
5 737 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid8.0
Bearing TypeBoll
CFM @ Full belastning32.0
Hylsa1 / 4 "
DutyIndustri
AvgasrörBakre
Gratis hastighet12,000 rpm
Kvarn typRätt vinkel
Hantera materialKomposit
HP0.4
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd6 23 / 32 "
Nödvändigt tryck90 psi
Rät vinkellängd2-5 / 8 "
StrypaSpak
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyAvgasrörGratis hastighetHantera materialHPPris
INGERSOLL-RAND G1A200RG4 Luftformkvarn rät vinkel 20k varv / min 0.4 hk 25cfm | AB3HAK 1TDH1 G1A200RG46"6.325.0IndustriBakre20,000 rpmKomposit0.411 146 kr
INGERSOLL-RAND G1A120RG4 Luftformkvarn rät vinkel 12k varv / min 0.4 hk 19cfm | AB3HAN 1TDH7 G1A120RG47 9 / 32 "4.819.0IndustriBakre12,000 rpmKomposit0.410 820 kr
INGERSOLL-RAND 301B luftslipmaskin, rät vinkel, 21000 rpm, 0.25 hk, aluminium | AB7RGF 23Z008 301B5.25 "6.024.0StandardFront21,000 rpmAluminium0.251 371 kr
INGERSOLL-RAND 302B Luftformkvarn rät vinkel 20k rpm 0.33hk 23cfm | AB7RGG 23Z009 302B7"6.023.0StandardBakre20,000 rpmKomposit0.332 380 kr
INGERSOLL-RAND 5102MAX luftslipmaskin, rät vinkel, 20000 0.4 rpm, 25 hk, 7 CFM | AB23RGJ 012ZXNUMX 5102MAX7"6.025.0IndustriBakre20,000 rpmKomposit0.43 677 kr
INGERSOLL-RAND 320AC4A Luftformkvarn rät vinkel 20k varv / min 0.4 Hp 32cfm | AD9MGU 4TMA6 320AC4A6 23 / 32 "8.032.0IndustriBakre20,000 rpmKomposit0.45 766 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 312AC4A luftformslip rät vinkel 12k rpm 0.4 hk 32cfm
5 737 kr /enhet