Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 325XC4A Luftformkvarn Utökad 25k varv / min 0.4 Hp 33cfm | AD9MGX 4TMA9

INGERSOLL-RAND 325XC4A Air Die Grinder Extended 25k Rpm 0.4 Hp 33cfm

Finns i lager
Artikel: AD9MGX Modell: 325XC4AKorsreferens: 4TMA9
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
6 927 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid8.0
Bearing TypeBoll / nål
CFM @ Full belastning33.0
DutyAllmänt
AvgasrörBakre
Gratis hastighet25,000 rpm
Kvarn typUtökad
Hantera materialKomposit
HP0.4
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd9.625 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHPGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidBearing TypeMin. SlangstorlekTotal längdCFM @ Full belastningDutyAvgasrörPris
INGERSOLL-RAND G3X180RG4 Extended Air Die Grinder, 18000 rpm, 1.4 hk, 55cfm | AB3HAE 1TDG2 G3X180RG41.4 HP-Boll1 / 2 "14.125 "55.0--15 662 kr
INGERSOLL-RAND G1X250RG4 Luftformkvarn Utökad 25k varv / min 0.4 hk 25cfm | AB3HAF 1TDG4 G1X250RG40.46.3Boll3 / 8 "9.125 "25.0IndustriBakre10 923 kr
INGERSOLL-RAND 61H150G4 Luftformkvarn Utökad 15k varv / min 1.33 Hk 40cfm | AD3CQN 3Y525 61H150G41.3310.0Dubbel radboll1 / 2 "15.5 "40.0IndustriSida32 724 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 325XC4A Air Die Grinder Extended 25k Rpm 0.4 Hp 33cfm
6 927 kr /enhet