Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 3445MAX Luftvinkelslip, 12000 RPM, 9-5/8 tums längd | AE4JWZ 5LAN8

INGERSOLL-RAND 3445MAX luftvinkelslip, 12000 rpm, 9-5/8 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE4JWZ Modell: 3445MAXKorsreferens: 5LAN8
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
5 636 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Angle Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid10
CFM @ Full belastning41
DutyIndustri
AvgasrörFront
Gratis hastighet12,000 rpm
Kvarn typTyp 27
Hantera materialKomposit
HP0.88
LåsSäkerhet
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd9.625 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/8 "-11
StrypaSpak
Variabel hastighetNej
Hjuldiameter4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4705
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Designad för kapning av plattor, stenläggare och stuckatur och kan också användas för att slipa, glänsa och polera metaller
    • Levereras utrustad med ett inbyggt smörjverktyg som ökar hållbarheten och skyddar användaren från gnistor, skräp och slipmedel
    • Har ergonomiskt och lätt hus som säkerställer mindre utmattning
    • Högpresterande materialborttagare tack vare idealisk vikt / viktförhållande och mångsidighet

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterPris
INGERSOLL-RAND 345MAX Luftvinkelslip 9-5 / 8 tums längd 12000 rpm | AE4JXA 5LAN9 345MAX5"5 453 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 3445MAX luftvinkelslip, 12000 rpm, 9-5/8 tums längd
5 636 kr /enhet