INGERSOLL-RAND Luftvinkelslipar


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 10 , CFM @ Full belastning: 41 , Plikt: Industri , Avgasrör: Front , Fri hastighet: 12,000 rpm , Handtagsmaterial: Komposit , HP: 0.88 , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Total längd: 9.625 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Spak , Varierande hastighet: Nej
StilModellHjuldiameterPris (ex moms)
A
3445MAX
4.5 "5 636 SEK
B
345MAX
5"5 453 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?