Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 37995891 Ventildränering | AD8VWU 4N444

INGERSOLL-RAND 37995891 Ventilavlopp

Finns i lager
Artikel: AD8VWU Modell: 37995891Korsreferens: 4N444

Få det Maj 14, Tisdag
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
7 257 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk automatisk avtappningsventil
Justerbar avloppscykel30 sek. till 45 min.
Förstärkare AC0.12
Body MaterialMässing med låg bly
Tömningshastighet1.6 gpm
Avloppsstorlek1 / 2 "
KapslingNEMA 4
Hz60
Max. Tryck250 psi
Driftstemp. Räckvidd33 grader till 265 grader F.
Övergripande djup10 "
Totala höjden3 26 / 32 "
Total bredd4 29 / 32 "
Rörstorlek1 / 2 "NPT
Rensningstid0.5 sek till 10 sek.
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8481809020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTömningshastighetAvloppsstorlekPris
INGERSOLL-RAND 54410931 Dräneringsventil 115 Volt 1/2" 1/4" Ut | AD8VWT 4N443 544109311.0 gpm1 / 4 "6 750 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 37995891 Ventilavlopp
7 257 kr /enhet