INGERSOLL-RAND Elektriska automatiska dräneringsventiler


Filter
Förstärkare AC: 0.12 , Kroppsmaterial: Mässing med låg bly , Hölje: NEMA 4 , Hz: 60 , Max. Tryck: 250 psi , Drifttemp. Räckvidd: 33 grader till 265 grader F. , Totalt djup: 10 " , Totala höjden: 3 26 / 32 " , Total bredd: 4 29 / 32 " , Rörstorlek: 1 / 2 "NPT , Spänning: 115V
StilModellTömningshastighetAvloppsstorlekPris (ex moms)
A
54410931
1.0 gpm1 / 4 "6 750 SEK
B
37995891
1.6 gpm1 / 2 "7 257 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?