INGERSOLL-RAND 3940P2Ti luftslagsnyckel, 1 tums drivning, 5300 RPM, 2750 ft-lb | AA9VAB 1FYD6

INGERSOLL-RAND 3940P2Ti luftslagsnyckel, 1 tums drivning, 5300 rpm, 2750 ft-lb

Finns i lager
Artikel: AA9VAB Modell: 3940P2TiKorsreferens: 1FYD6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

79 901 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 2 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid15.0
CFM @ Full belastning75.0
DutyIndustri
Gratis hastighet5300 rpm
Hantera typPistolhandtag
Husets materialtitan
Max. Bultkapacitet1-1 / 4 "
Max. Vridmoment2500 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 4 "
Total längd10 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypGenom hålet
Square Drive Storlek1"
StilPistolhandtag
Verktygsvikt21.2 lb.
Moment Range500 till 1650 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.7775
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)34.04
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Slagnyckel utformad för att lossa hakmuttrar från fordon och kan användas i applikationer med högt eller medelstora vridmoment
    • Har dubbla hammarmekanismer som säkerställer konstant kraft och genererar vridmoment upp till 5000 ft-lb och en omvänd förspänningsmotor som tar bort envisa bultar
    • Levereras utrustad med en bronsändplatta och korrosionsskyddande behandling
    • Tufft titanfodral med metallhölje för att tåla tuffa industriella miljöer

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidStilVerktygsviktMoment RangeCFM @ Full belastningGratis hastighetPris
INGERSOLL-RAND 3940B2TI Luftslagsnyckel, D-handtag | AA9VAA 1FYD5 3940B2TI13.5 "1 / 2 "NPT15.0D-handtag21.2 lb.500 till 1650 ft.-lb.75.06000 rpm76 338 kr
INGERSOLL-RAND 1712B2 Slagnyckel 1 tum Drive 6000 rpm | AD3CRJ 3Y596 1712B211.25 "1 / 2 "NPT10.0D-handtag18.25 lb.450 till 1000 ft.-lb.47.06000 rpm40 026 kr
INGERSOLL-RAND 2925P3TI Slagnyckel, 1 tum Drive 5200 rpm | AD3FKT 3YU98 2925P3TI13 2 / 7 "3 / 8 "NPT6.0Pistolhandtag15.2 lb.350 till 1100 ft.-lb.60.05200 rpm48 913 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 3940P2Ti luftslagsnyckel, 1 tums drivning, 5300 rpm, 2750 ft-lb
79 901 kr /enhet