INGERSOLL-RAND 1 "skruvnyckel


Filter
Städ: Standard , Slag per minut: 800 , Plikt: Industri , Typ av handtag: Pistolhandtag , Husmaterial: titan , Erforderligt tryck: 90 psi , Typ av hållare: Genom hålet , Square Drive Storlek: 1"
StilModellTotal längdLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidStilVerktygsviktMoment RangeCFM @ Full belastningGratis hastighetPris (ex moms)
A
3940P2Ti
10 "1 / 2 "NPT15.0Pistolhandtag21.2 lb.500 till 1650 ft.-lb.75.05300 rpm79 901 SEK
B
1712B2
11.25 "1 / 2 "NPT10.0D-handtag18.25 lb.450 till 1000 ft.-lb.47.06000 rpm40 026 SEK
C
2925P3TI
13 2 / 7 "3 / 8 "NPT6.0Pistolhandtag15.2 lb.350 till 1100 ft.-lb.60.05200 rpm48 913 SEK
D
3940B2TI
13.5 "1 / 2 "NPT15.0D-handtag21.2 lb.500 till 1650 ft.-lb.75.06000 rpm76 338 SEK

1 "skruvnyckel

Ingersoll-Rand nyckelnycklar är konstruerade för att lossa eller dra åt muttrar och andra mekaniska fästanordningar i applikationer med hög volym, med högt vridmoment, såsom montering och bilarbete. Dessa skiftnycklar har en bronsändplatta som minskar risken för att tappa muttrar eller bultar och en dubbel hammarmekanism för att säkerställa leveransen av jämn kraft och balans. De är vidare utrustade med en omvänd förspänningsmotor som gör det enkelt att ta bort skadade och envisa bultar och ett titanhus för att motstå den hårdaste industriella miljön.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?