Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 2925P3TI Slagnyckel, 1 tum Drive 5200 rpm | AD3FKT 3YU98

INGERSOLL-RAND 2925P3TI Air Impact Wrench 1 Inch Drive 5200 rpm

Finns i lager
Artikel: AD3FKT Modell: 2925P3TIKorsreferens: 3YU98
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
48 913 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag3 / 8 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid6.0
CFM @ Full belastning60.0
DutyIndustri
Gratis hastighet5200 rpm
Hantera materialKomposit
Hantera typPistolhandtag
Max. Bultkapacitet1-1 / 4 "
Max. Vridmoment1450 fot.lb.
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd13 2 / 7 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypGenom hålet
Square Drive Storlek1"
StilPistolhandtag
Verktygsvikt15.2 lb.
Moment Range350 till 1100 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidStilVerktygsviktMoment RangeCFM @ Full belastningGratis hastighetPris
INGERSOLL-RAND 3940B2TI Luftslagsnyckel, D-handtag | AA9VAA 1FYD5 3940B2TI13.5 "1 / 2 "NPT15.0D-handtag21.2 lb.500 till 1650 ft.-lb.75.06000 rpm76 338 kr
INGERSOLL-RAND 3940P2Ti luftslagsnyckel, 1 tums drivning, 5300 RPM, 2750 ft-lb | AA9VAB 1FYD6 3940P2Ti10 "1 / 2 "NPT15.0Pistolhandtag21.2 lb.500 till 1650 ft.-lb.75.05300 rpm79 901 kr
INGERSOLL-RAND 1712B2 Slagnyckel 1 tum Drive 6000 rpm | AD3CRJ 3Y596 1712B211.25 "1 / 2 "NPT10.0D-handtag18.25 lb.450 till 1000 ft.-lb.47.06000 rpm40 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 2925P3TI Air Impact Wrench 1 Inch Drive 5200 rpm
48 913 kr /enhet