Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 61H120L6 förlängd luftvinkelslip 14-3/4 tums längd | AD3CQP 3Y526

INGERSOLL-RAND 61H120L6 förlängd luftvinkelslip 14-3/4 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD3CQP Modell: 61H120L6Korsref: 3Y526

Få det Maj 7, Tisdag
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
31 662 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtökad luftvinkelslip
Luftintag3 / 8 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid9.3
CFM @ Full belastning37
DutyIndustri
AvgasrörSida
Gratis hastighet12,000 rpm
Kvarn typTyp 1
Hantera materialMetall
HP1.25
LåsSäkerhet
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd14.75 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek3/8 "-24
StrypaSpak
Variabel hastighetNej
Hjuldiameter1/4 till 3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)43.69
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 61H120L6 förlängd luftvinkelslip 14-3/4 tums längd
31 662 kr /enhet