INGERSOLL-RAND 7756E-3HA10-C6S Luftkedjelyft 1100 lb. Kapacitet 10 fot Lyft | AC2XVC 2NY71

INGERSOLL-RAND 7756E-3HA10-C6S Luftkedjetelfer 1100 lb. Kapacitet 10 fot Lyft

Finns i lager
Artikel: AC2XVC Modell: 7756E-3HA10-C6SKorsreferens: 2NY71

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

136 156 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHiss för luftkedja
Luftkonsumtion65 till 70 scfm
Lufttryck90 psi
BromsJusterbart band
FärgRed
kontrollTakpendel
FinishPulverlackat
Passar strålfläns W3-1 / 4 "till 6"
Inloppsstorlek1 / 2 "NPT
Hiss10 ft.
Lyfthastighet0 till 41 fpm
Lastkapacitet1100 lb.
Min. Mellan krokar16.875 "
Minsta radiekurva42 "
Ljudnivå85 dBA
Total längd11 21 / 32 "
Total bredd14.75 "
Reeving1
suspensionStyv till vagn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.55
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Vagnstyp (luftdriven)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 7756E-3HA10-C6S Luftkedjetelfer 1100 lb. Kapacitet 10 fot Lyft
136 156 kr /enhet