Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 7804KA Air Drill Kit General Pistol 1/4 | AB4EEE 1XFG8

INGERSOLL-RAND 7804KA Air Drill Kit General Pistol 1/4"

Finns i lager
Artikel: AB4EEE Modell: 7804KAKorsreferens: 1XFG8
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
2 898 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftborrsats
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid1.92
LagerBall och Roller
CFM @ Full belastning17.5
Chuckstorlek1 / 4 "
Borrchuck typNycklad
DutyAllmänt
Gratis hastighet1600 rpm
Hantera materialKomposit
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd7.25 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringNej
StilPistol
GasspjällstypTrigger
Verktygsvikt1.70 lb.
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9755
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDKR

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 7804KA Air Drill Kit General Pistol 1/4"
2 898 kr /enhet