Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 7807R luftborr, 3/8 tums chuckstorlek, vändbar, 0.33 hk | AC9QZR 3JD41

INGERSOLL-RAND 7807R luftborr, 3/8 tums chuckstorlek, vändbar, 0.33 hk

Finns i lager
Artikel: AC9QZR Modell: 7807RKorsreferens: 3JD41
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
2 530 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRätvinklig luftborr
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.0
CFM @ Full belastning17.0
Chuckstorlek3 / 8 "
Borrchuck typNycklad
DutyAllmänt
Gratis hastighet1800 rpm
Hantera materialAluminium
HP1/3
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd8.125 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
Rät vinkellängd3"
StilRätt vinkel
GasspjällstypSpak
Verktygsvikt2.42 lb.
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Rätvinklig luftborr för enkel bearbetning av plåt, trälager och kompositer i trånga utrymmen
    • Robust aluminiumhölje som tål tuffa miljöer och upprepade droppar utan att skada verktyget
    • Har en rätvinklig konfiguration som möjliggör enklare räckvidd för högprecisionsdrift och en gasreglage med en lättstyrd hastighetsmekanism
    • Vändbar motor som underlättar både vänster och höger rotation och en Jacobs chuck för att hålla borrkronor på plats under rotation och förhindra glidning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 7807R luftborr, 3/8 tums chuckstorlek, vändbar, 0.33 hk
2 530 kr /enhet