INGERSOLL-RAND 93LA1 Air Digger 2350 BPM 45.0 CFM | AC9QZT 3JD44

INGERSOLL-RAND 93LA1 Air Digger 2350 BPM 45.0 CFM

Finns i lager
Artikel: AC9QZT Modell: 93LA1Korsreferens: 3JD44

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 110 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftgrävare
Luftintag3 / 8 "NPT
CFM @ Full belastning45.0
Hantera typD-grepp
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd18.875 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypSpärr
Skaftstorlek7/8 x 3-1/4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.3625
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)57.91
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kolvborrning (1-11 / 16 ")
    • Kolvslag (2-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ Full belastningTotal längdPris
INGERSOLL-RAND 95LA1 Luftgrävare 1850 BPM 47.0 CFM | AC9QZU 3JD46 95LA147.021.875 "18 673 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 93LA1 Air Digger 2350 BPM 45.0 CFM
20 110 kr /enhet