INGERSOLL-RAND DA255IN Kyltork, Iso Class 6, 150 Cfm, 230V AC, 1 1/2 Inch Npt, 50 Deg F Daggpunkt | CR4NZD 61DX05

INGERSOLL-RAND DA255IN Kyltork, Iso Class 6, 150 Cfm, 230V AC, 1 1/2 Inch Npt, 50 Deg F Daggpunkt

Finns i lager
Artikel: CR4NZD Modell: DA255INKorsreferens: 61DX05

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

98 089 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufttorkare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 69.3

Produktvarianter

ProduktModellPris
INGERSOLL-RAND DA170EC Kyltork, Iso Class 4, 100 Cfm, 230V AC, 1 Inch Npt, 38 Deg F Daggpunkt | CR4NYY 60YR70 DA170EC103 203 kr
INGERSOLL-RAND DA212EC Kyltork, Iso Class 4, 125 Cfm, 230V AC, 1 Inch Npt, 38 Deg F Daggpunkt | CR4NYZ 60YR71 DA212EC116 075 kr
INGERSOLL-RAND DA255EC Kyltork, Iso Class 4, 150 Cfm, 230V AC, 1 1/2 Inch Npt, 38 Deg F Daggpunkt | CR4NZA 60YR72 DA255EC124 161 kr
INGERSOLL-RAND DA127EC Kyltork, Iso Class 4, 75 Cfm, 230V AC, 1 tum Npt, 38 Deg F Daggpunkt | CR4NZB 60YR69 DA127EC85 513 kr
INGERSOLL-RAND DA170IN Kyltork, Iso Class 6, 100 Cfm, 115V AC, 3/4 Inch Npt, 50 Deg F Daggpunkt | CR4NZC 61DX04 DA170IN81 955 kr
INGERSOLL-RAND DA340IN Kyltork, Iso Class 6, 200 Cfm, 230V AC, 1 1/2 Inch Npt, 50 Deg F Daggpunkt | CR4NZE 61DX06 DA340IN112 787 kr
INGERSOLL-RAND DA127IN Kyltork, Iso Class 6, 75 Cfm, 115V AC, 3/4 Inch Npt, 50 Deg F Daggpunkt | CR4PBB 61DX03 DA127IN70 560 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND DA255IN Kyltork, Iso Class 6, 150 Cfm, 230V AC, 1 1/2 Inch Npt, 50 Deg F Daggpunkt
98 089 kr /enhet