Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND EP50 Air Engraving Penna, 2.5 CFM, 18750 BPM, Stålhus | AD3CPU 3Y479

INGERSOLL-RAND EP50 Air Engraving Pen, 2.5 CFM, 18750 BPM, stålhus

Finns i lager
Artikel: AD3CPU Modell: EP50Korsref: 3Y479

Få det Maj 8, Onsdag
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
6 207 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGravyrpenna
Luftintag1 / 8 "NPT
Slag per minut18750
CFM @ Full belastning2.5
DutyIndustri
FastigheterStål
Min. Slangstorlek5 / 16 "
Total längd5.625 "
Nödvändigt tryck90 psi
FartVariabel
StrypaRäfflad zoom

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Pneumatisk gravyrpenna för gravering av även de minsta detaljerna på metaller med hårdmetallspetsar
    • Stålkonstruktion för att dämpa vibrationer medan flexibel slang möjliggör smidiga handrörelser, vilket minskar arbetstagarens trötthet
    • Har en räfflad zoomreglage för att kontrollera luftflödet med en maximal flödeshastighet på 2.5 CFM
    • Lätt att reparera design minskar stilleståndstiden

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND EP50 Air Engraving Pen, 2.5 CFM, 18750 BPM, stålhus
6 207 kr /enhet