INGERSOLL-RAND MX90B Luftbeläggningsbrytare 1250 Bpm 85.0 Cfm | AD3CRL 3Y679

INGERSOLL-RAND MX90B Luftbeläggningsbrytare 1250 Bpm 85.0 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD3CRL Modell: MX90BKorsref: 3Y679

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 548 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftbeläggningsbrytare
Luftintag3 / 4 "NPT
bussningFjäderbelastad anvil
CFM @ Full belastning85.0
Hantera typT-grepp
Min. Slangstorlek3 / 4 "
Total längd27.5 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypSpärr
Skaftstorlek1-1 / 4 x 6 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 41.22
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)57.15
HS-kod8467195060
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Kolvborrning (2-5 / 8 ")
    • Kolvslag (5-3 / 4 ")
    • Viktklass (90 pund)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ Full belastningTotal längdSkaftstorlekPris
INGERSOLL-RAND MX60A Luftbeläggningsbrytare 1250 Bpm 70.0 Cfm | AC9QZX 3JD98 MX60A70.027.5 "1-1 / 8 x 6 "20 110 kr
INGERSOLL-RAND MX60B Luftbeläggningsbrytare 1250 Bpm 70.0 Cfm | AC9RHB 3JF01 MX60B70.027.5 "1-1 / 4 x 6 "20 110 kr
INGERSOLL-RAND MX90A Luftbeläggningsbrytare 1250 Bpm 85.0 Cfm | AD3CRM 3Y682 MX90A85.027.5 "1-1 / 8 x 6 "21 548 kr
INGERSOLL-RAND PB35AL8 Luftbeläggningsbrytare 1250 Bpm 49.0 Cfm | AD3CRN 3Y690 PB35AL849.025 "1 x 4-1 / 4 "18 673 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND MX90B Luftbeläggningsbrytare 1250 Bpm 85.0 Cfm
21 548 kr /enhet