INGERSOLL-RAND PB35AL8 Luftbeläggningsbrytare 1250 Bpm 49.0 Cfm | AD3CRN 3Y690

INGERSOLL-RAND PB35AL8 Luftbeläggningsbrytare 1250 Bpm 49.0 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD3CRN Modell: PB35AL8Korsref: 3Y690

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 673 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftbeläggningsbrytare
Luftintag3 / 4 "NPT
bussningFjäderbelastad anvil
CFM @ Full belastning49.0
Hantera typT-grepp
Min. Slangstorlek3 / 4 "
Total längd25 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypSpärr
Skaftstorlek1 x 4-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7675
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)82.55
Fartygets bredd (cm)44.7
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Kolvborrning (1-3 / 4 ")
    • Kolvslag (6-1 / 4 ")
    • Viktklass (35 pund)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ Full belastningTotal längdSkaftstorlekPris
INGERSOLL-RAND MX60A Luftbeläggningsbrytare 1250 Bpm 70.0 Cfm | AC9QZX 3JD98 MX60A70.027.5 "1-1 / 8 x 6 "20 110 kr
INGERSOLL-RAND MX60B Luftbeläggningsbrytare 1250 Bpm 70.0 Cfm | AC9RHB 3JF01 MX60B70.027.5 "1-1 / 4 x 6 "20 110 kr
INGERSOLL-RAND MX90B Luftbeläggningsbrytare 1250 Bpm 85.0 Cfm | AD3CRL 3Y679 MX90B85.027.5 "1-1 / 4 x 6 "21 548 kr
INGERSOLL-RAND MX90A Luftbeläggningsbrytare 1250 Bpm 85.0 Cfm | AD3CRM 3Y682 MX90A85.027.5 "1-1 / 8 x 6 "21 548 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND PB35AL8 Luftbeläggningsbrytare 1250 Bpm 49.0 Cfm
18 673 kr /enhet