DAYTON Fläktvakter


Filter
Byråns efterlevnad: UL, CSA, RoHS , Diameter: 4-11/16 , Passar märke: Dayton , For Fan Size (In.): 4-11/16 , För användning med Grainger artikelnummer: 3VE50,3VE51 , Utanför Dia.: 36-1 / 4 " , Typ: Classic Outlet
StilModellDjupFinishMaterialPris (ex moms)
A
3221005000
---219 SEK
B
GGS_47293
---486 SEK
C
5PV74
---7 458 SEK
D
60WC87
---838 SEK
E
161515
---1 227 SEK
E
169271
---8 474 SEK
F
GGS_47547
---69 SEK
G
VE10D958GG
---2 066 SEK
H
VE6ALE5GG
---2 542 SEK
I
21080
---4 607 SEK
E
445102
---2 391 SEK
I
71000
---2 775 SEK
J
VE10D955GG
---1 447 SEK
K
VECM42GG
---3 420 SEK
L
GGS_47298
---1 120 SEK
M
GGS_47297
---826 SEK
N
VECM24GG
---1 691 SEK
O
GGS_47299
---818 SEK
C
5PV72
---6 404 SEK
C
5PV69
---7 879 SEK
E
11253R01874-001
---2 951 SEK
P
GGS_47294
---601 SEK
Q
VE10D952GG
---1 054 SEK
E
982183
---3 514 SEK
E
3561006400
---358 SEK
C
5PV70
---8 327 SEK
R
01886
---3 213 SEK
S
3221005100
---235 SEK
E
50H547
---7 245 SEK
T
21DP77
---3 372 SEK
U
VE1LXN4RGG
---3 242 SEK
V
07085
---3 944 SEK
E
656-09-3001-5
---2 842 SEK
W
01887
---3 213 SEK
X
07088
---3 230 SEK
E
01806
---1 530 SEK
Y
52A086
---8 325 SEK
E
01803
---1 530 SEK
Z
07089
---3 230 SEK
A1
07084
---3 951 SEK
E
169397
---4 662 SEK
K
VECM36GG
---3 214 SEK
K
VECM30GG
---2 404 SEK
B1
GGS_47296
---1 190 SEK
C1
3FHV3
-Bakad på grå polyester-4 046 SEK
Y
60P657
---8 090 SEK
Y
60P659
---11 885 SEK
D1
GGS_47295
---718 SEK
E1
GGS_47301
---2 627 SEK
E
169113
---3 658 SEK
F1
PS10241-005A
---791 SEK
E
66120-7003-5
---7 827 SEK
C
5PV73
---12 755 SEK
Y
60P658
---9 660 SEK
E
982186
---3 533 SEK
Y
52A085
---8 160 SEK
E
445114
---3 221 SEK
G1
VE10D956GG
---1 745 SEK
H1
VEGH18GG
---786 SEK
I1
VE10D954GG
---1 147 SEK
E
211446
---1 544 SEK

Fläktvakter

Dayton OSHA fläktskydd fungerar som en skyddande barriär för vattenbaserade vägg- och takvärmare för att förhindra oavsiktlig kontakt och minska risken för skador samtidigt som det upprätthålls konstant luftflöde. Dessa grillar monteras (på en höjd som är mindre än 8 fot) på fläkthuset för att avleda skräp och förhindra att föremålen sätts in i de snurrande bladen. De skyddar bladen ytterligare och förhindrar luftburna föroreningar, samt minskar risken för skador på värmare och deras komponenter. Alla enheter är gjorda av metalltrådar för att ge hållbarhet och strukturell styvhet. Välj från ett brett utbud av dessa fläktskydd, tillgängliga i 16-1/2 till 41-1/2 tums diameter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?