INGERSOLL-RAND W2A2 Hammerflis 28 Cfm | AD3CPN 3Y445

INGERSOLL-RAND W2A2 Hammer Chipping 28 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD3CPN Modell: W2A2Korsref: 3Y445

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 307 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftflisningshammare
Luftintag3 / 8 "
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid7.0
CFM @ Full belastning28.0
DutyIndustri
Hantera typD Typ
Min. Slang1 / 2 "
Total längd16.375 "
Nödvändigt tryck90 psi
Skaftstorlek0.68 "
SkafttypRunda
Slaglängd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.8975
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutCFM @ Full belastningTotal längdSkaftstorlekSkafttypPris
INGERSOLL-RAND 4A2SA Hammerflis 29 Cfm | AD3CQZ 3Y545 4A2SA3 / 8 "7.2148029.018.875 "0.68 "Runda11 074 kr
INGERSOLL-RAND 4A1SA Hammerflis 29 Cfm | AD3CRA 3Y546 4A1SA3 / 8 "7.2148029.018.875 "0.58 "Hex10 626 kr
INGERSOLL-RAND 3A1SA Hammerflis 29 Cfm | AD3CRB 3Y571 3A1SA3 / 8 "7.2172529.017.875 "0.58 "Hex11 205 kr
INGERSOLL-RAND 2A1SA Hammer Chipping 28 Cfm | AD3CRC 3Y574 2A1SA3 / 8 "7.0230028.016 "0.58 "Hex10 584 kr
INGERSOLL-RAND 2DA2SA Hammerflis | AD8KJN 4KR81 2DA2SA7/8 "-247.0220028.013.75 "0.68 "Runda9 584 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND W2A2 Hammer Chipping 28 Cfm
13 307 kr /enhet