Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDK3 Three-Prong Knob Thru Loc 1 / 4-20 1 3 / 4in | AC9FPB

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDK3 Trestiftsknopp Thru Loc 1/4-20 1 3/4in

Finns i lager
Artikel: AC9FPB Modell: 3GDK3
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
31SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTre knoppar
Bas Dia.0.75 "
Diameter1.75 "
FinishZink-pläterad
VredtypSvart polyproplast, zinkinsats i stål
Längd1"
MaterialStål
StilTre stift
Tryck på Typ (in.)Genom låsning
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3926902500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBas Dia.DiameterFinishLängdSkruvlängdStilTryck på Typ (in.)Pris
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDJ5 1.25 3-polig vred Thru 1 / 4-20 Storlek Pp | AC9FNU 3GDJ50.625 "1.25 "Zink-pläterad1"-Tre stiftthru25SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDJ6 1.25 3-polig vred Blnd 1 / 4-20 Storlek Pp | AC9FNV 3GDJ60.625 "1.25 "Zink gul1"-Tre stiftBlind24SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDJ9 1.75 3-polig vred 1 / 4-20 x .75 Storlek Pp | AC9FNY 3GDJ90.75 "1.75 "Zink-pläterad1"0.75 "Tre spetsar med skruv-34SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDK1 1.75 3-polig vred Thru 1 / 4-20 Storlek Pp | AC9FNZ 3 GDK10.75 "1.75 "Zink-pläterad1"-Tre stiftthru31SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDK2 Bländare med tre spetsar Blind 1 / 4-20 1 3/4 In | AC9FPA 3 GDK20.75 "1.75 "Zink-pläterad1"-Tre stiftBlind34SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDL5 Trepunktsknapp 1 1 / 4-20 2 In | AC9FPN 3GDL50.75 "2"Zink-pläterad1.125 "1"Tre spetsar med skruv-36SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDL6 Trepunktsknopp genom 1 / 4-20 2 In | AC9FPP 3GDL60.75 "2"Zink-pläterad1.125 "-Tre stiftthru34SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDK3 Trestiftsknopp Thru Loc 1/4-20 1 3/4in
31SEK /enhet