Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDP4 Fyra knoppar genom 1 / 4-20 1 3/4 In | AC9FQG

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDP4 fyrstiftsknopp genom 1/4-20 1 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC9FQG Modell: 3GDP4

Få det Maj 20, Måndag
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
26SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyra knoppar
Bas Dia.0.75 "
Diameter1.75 "
FinishZink-pläterad
VredtypSvart polyproplast, zinkinsats i stål
Längd1"
MaterialStål
StilFyra stift
Tryck på Typ (in.)thru
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod3926902500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBas Dia.DiameterLängdSkruvlängdStilTryck på Typ (in.)Pris
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDP3 Fyrpunktsratt 1 1 / 4-20 1 3/4 In | AC9FQF 3BNP30.75 "1.75 "1"1"Fyra spetsar med skruv-28SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDP5 Fyrkantig knopp blind 1 / 4-20 1 3/4 tum | AC9FQH 3BNP50.75 "1.75 "1"-Fyra stiftBlind32SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDR1 Fyrpunktsratt 1/2 1 / 4-20 2 1/2 In | AC9FQN 3GDR11"2.5 "1.125 "0.5 "Fyra spetsar med skruv-31SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDR2 Fyrpunktsknapp 1 1 / 4-20 2 1/2 In | AC9FQP 3GDR21"2.5 "1.125 "1"Fyra spetsar med skruv-34SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDR3 Fyrkantsknopp genom 1 / 4-20 2 1/2 tum | AC9FQQ 3GDR31"2.5 "1.125 "-Fyra stiftthru35SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDR4 Fyrkantig knopp blind 1 / 4-20 2 1/2 tum | AC9FQR 3GDR41"2.5 "1.125 "-Fyra stiftBlind38SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDP4 fyrstiftsknopp genom 1/4-20 1 3/4 tum
26SEK /enhet