DAYTON 24VAC / DC upphöjda indikatorlampor


Filter
Genomsnittligt liv: 25,000 timmar , Lamptyp: LED , Form: Runda , Spänning: 24 VAC/DC
StilModellFärgNuvarande ritadElektrisk kopplingIP-värdeMaterialPaneltjocklekStorlekPris (ex moms)
A
22NZ03
Bärnsten12.7mAM3.5 skruv40, med tätning 65Nylon kropp med polykarbonatlins0.093 "22mm monteringsdia.136 SEK
B
22 46 NYXNUMX
Bärnsten12mA6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.112 SEK
C
22NZ02
Blå12.7mAM3.5 skruv40, med tätning 65Nylon kropp med polykarbonatlins0.093 "22mm monteringsdia.141 SEK
D
22 45 NYXNUMX
Grön12mA6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.112 SEK
E
22 89 NYXNUMX
Grön12mAM2.5 skruv40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.028 "till 0.11"12mm monteringsdia.297 SEK
F
22 98 NYXNUMX
Grön12.7mAM3.5 skruv40, med tätning 65Nylon kropp med polykarbonatlins0.093 "22mm monteringsdia.141 SEK
G
22NZ01
Red12.7mAM3.5 skruv40, med tätning 65Nylon kropp med polykarbonatlins0.093 "22mm monteringsdia.136 SEK
H
22 43 NYXNUMX
Red12mA0.187 "flik40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.112 SEK
I
22 42 NYXNUMX
Red12mA6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.112 SEK
J
22 90 NYXNUMX
Red12mAM2.5 skruv40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.028 "till 0.11"12mm monteringsdia.347 SEK
K
22 99 NYXNUMX
White12.7mAM3.5 skruv40, med tätning 65Nylon kropp med polykarbonatlins0.093 "22mm monteringsdia.137 SEK

24VAC / DC upphöjda indikatorlampor

Dayton 24VAC / DC upphöjda indikatorlampor är lämpliga för att kommunicera en mängd olika signaler, inklusive On/Off, full spänning och push-to-test. De har nylonkonstruktion med polykarbonatlins för enkel ljustransmission och värmeisolering, och mässingsmuttrar/ramar i rostfritt stål för att ge hög draghållfasthet och hållbarhet. Dessa runda lampor har LED-lampor som är idealiska för strömbrytarkontrollpaneler, instrument, maskiner och bilar. Välj från ett brett utbud av dessa lampor, tillgängliga i gröna, vita, röda, bärnstensfärgade och blå färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?