Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEJ3 T-knopp 1 tum 1 / 4-20 1 1/8 tum genom | AC9FXU

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEJ3 T-ratt 1 tum 1/4-20 1 1/8 tum genom

Finns i lager
Artikel: AC9FXU Modell: 3GEJ3

Få det Maj 15, Onsdag
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
11SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT-ratt
Bas Dia.0.5 "
Diameter1.125 "
VredtypSvart nylonplast, inga plasttrådar
Längd1"
MaterialStål
StilT-ratt
Tryck på Typ (in.)thru
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3926902500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBas Dia.DiameterVredtypSkruvlängdStilTryck på Typ (in.)Pris
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEH8 T Ratt 1/2 1 tum 1 / 4-20 1 1/8 In | AC9FXP 3GO80.5 "1.125 "Svart polyproplast, zinkinsats i stål0.5 "T Ratt m / skruv-19SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEH9 T Ratt 3/4 1 tum 1 / 4-20 1 1/8 In | AC9FXQ 3GO90.5 "1.125 "Svart polyproplast, zinkinsats i stål0.75 "T Ratt m / skruv-19SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEJ1 T-ratt 1 tum 1 / 4-20 1 1/8 tum genom | AC9FXR 3GEJ10.5 "1.125 "Svart polyproplast, zinkinsats i stål-T-rattthru18SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEJ2 T-knopp 1 tum 1 / 4-20 1 1/8 tum blind | AC9FXT 3GEJ20.5 "1.125 "Svart polyproplast, zinkinsats i stål-T-rattBlind19SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEJ4 T Ratt 3/4 1 tum 1 / 4-20 2 In | AC9FXV 3GEJ40.75 "2"Svart polyproplast, zinkinsats i stål0.75 "T Ratt m / skruv-21SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEJ5 T Ratt 1 1 tum 1 / 4-20 2 In | AC9FXW 3GEJ50.75 "2"Svart polyproplast, zinkinsats i stål1"T Ratt m / skruv-21SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEJ6 T Ratt 1 1/2 1 tum 1 / 4-20 2 In | AC9FXX 3GEJ60.75 "2"Svart polyproplast, zinkinsats i stål1.5 "T Ratt m / skruv-22SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEJ3 T-ratt 1 tum 1/4-20 1 1/8 tum genom
11SEK /enhet