Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEP6 Star Knop 1 3/4 Inch Thru Lock 1/4-20 | AC9FZW

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEP6 Star Knop 1 3/4 Inch Thru Lock 1/4-20

Finns i lager
Artikel: AC9FZW Modell: 3GEP6
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
17SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStar Knop
Bas Dia.0.875 "
Diameter1.75 "
FinishZink-pläterad
VredtypSvart Polypro Plast, Zink Locknut
Längd1.25 "
MaterialStål
StilStjärna
Tryck på Typ (in.)Thru, låsning
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod3926902500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBas Dia.DiameterVredtypLängdSkruvlängdStilTryck på Typ (in.)Pris
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEM9 Star Knob 1 1 3/8 tum 1 / 4-20 | AC9FZE 3GEM90.875 "1.375 "Svart polyproplast, zinkinsats i stål1.125 "1"Stjärna med skruv-16SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEN1 Star Knob 1 3/8 tum genom 1 / 4-20 | AC9FZF 3GEN10.875 "1.375 "Svart polyproplast, zinkinsats i stål1.125 "-Stjärnathru14SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEN2 Star Knob 1 3/8 tum Blind 1 / 4-20 | AC9FZG 3GEN20.875 "1.375 "Svart polyproplast, zinkinsats i stål1.125 "-StjärnaBlind16SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEP1 Stjärnknopp 3/4 1 3/4 tum 1 / 4-20 | AC9FZQ 3GEP10.875 "1.75 "Svart polyproplast, zinkinsats i stål1.25 "0.75 "Stjärna med skruv-17SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEP2 Star Knob 1 1 3/4 tum 1 / 4-20 | AC9FZR 3GEP20.875 "1.75 "Svart polyproplast, zinkinsats i stål1.25 "1"Stjärna med skruv-18SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEP3 Stjärnvred 1 1/2 1 3/4 tum 1 / 4-20 | AC9FZT 3GEP30.875 "1.75 "Svart polyproplast, zinkinsats i stål1.25 "1.5 "Stjärna med skruv-20SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEP4 Star Knob 1 3/4 tum genom 1 / 4-20 | AC9FZU 3GEP40.875 "1.75 "Svart polyproplast, zinkinsats i stål1"-Stjärnathru16SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEP6 Star Knop 1 3/4 Inch Thru Lock 1/4-20
17SEK /enhet