Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INNOVATIVA KOMPONENTER 3GER5 Snap Lock Star Knob 1 3/4 tum Thru M6 | AC9GAE

INNOVATIVE COMPONENTS 3GER5 Snap Lock Star Knop 1 3/4 Inch Thru M6

Finns i lager
Artikel: AC9GAE Modell: 3GER5

Få det Maj 22, Onsdag
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
18SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnap Lock Star knopp
Bas Dia.0.875 "
Diameter1.75 "
VredtypSvart Polypro Plast, Hexhål
Längd1.25 "
MaterialHål i plast
StilSnap Lock Star
Tryck på Typ (in.)thru
Tråd storlekM6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3926902500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBas Dia.DiameterLängdPris
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEN8 Snap Lock Star Knob 1 3/8 tum Thru M6 | AC9FZN 3GEN80.875 "1.375 "1.125 "16SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEV1 Snap Lock Star Knob 2 1/4 tum Thru M6 | AC9GBE 3GEV11"2.25 "1"19SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GER5 Snap Lock Star Knop 1 3/4 Inch Thru M6
18SEK /enhet