Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INNOVATIVA KOMPONENTER 3JDF4 Spärrstift 2 tum T-ratt 1/2 tum 2 1/2 tum | AC9RBM

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDF4 spärrstift 2 tum T-ratt 1/2 tum 2 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AC9RBM Modell: 3JDF4
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
132SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrstift
FinishZink-pläterad
Grepplängd2-1 / 2 tum.
VredtypSvart Polypro Plast
MaterialLågt kolstål
Pin Dia.1 / 2 "
StilKnopp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • De innovativa komponenterna 3JDF4 spärrstiftet är en T-knoppstift som är utformad för snabbkoppling och viktval på träningsutrustning.
    • Dessa stålbyggda och förzinkade 3JDF4 spärrstift har 2-tums (5.08 cm) plast-T-ratt för bättre grepp.
    • Den fjäderbelastade spärrkulan dras tillbaka när tappen trycks eller dras i en snabbfrigöringsmekanism.

Produktvarianter

ProduktModellPin Dia.Pris
INNOVATIVA KOMPONENTER 3JDD3 Spärrstift 2 tum T-vred 1/4 tum 3 3/4 tum | AC9RAR 3JDD31 / 4 "80SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3JDD6 Spärrstift 2 tum T-vred 3/8 tum 1 1/2 tum | AC9RAV 3JDD63 / 8 "88SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3JDE1 Spärrstift 2 tum T-vred 3/8 tum 2 1/2 tum | AC9RAZ 3JDE13 / 8 "93SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDF4 spärrstift 2 tum T-ratt 1/2 tum 2 1/2 tum
132SEK /enhet