Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INNOVATIVA KOMPONENTER 5REN1 Knapphandtag Låsstift Med Ring 1 3/8 Rostfritt Stål | AE6EUE

INNOVATIVE COMPONENTS 5REN1 Knapphandtag Låsstift Med Ring 1 3/8 Rostfritt Stål

Finns i lager
Artikel: AE6EUE Modell: 5REN1
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
428SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKullåsstift
FinishEnkel
Grepplängd1 In.
VredtypPositiv låsstift
Material17-4 rostfritt stål
Pin Dia.3 / 8 "
StilKnapphandtag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPin Dia.Pris
INNOVATIVA KOMPONENTER 5REK9 Knapphandtag Låsstift med ring 1/2 3/16 rostfritt stål | AE6ETR 5REK93 / 16 "395SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 5REL0 Knapphandtag Låsstift med ring 1 3/16 Rostfritt stål | AE6ETT 5REL03 / 16 "362SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 5REL1 Knapphandtag Låsstift med ring 1-1 / 2 3/16 Rostfritt stål | AE6ETU 5REL13 / 16 "368SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 5REL2 Knapphandtag Låsstift med ring 2 3/16 Rostfritt stål | AE6ETV 5REL23 / 16 "372SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 5REL3 Knapphandtag Låsstift med ring 1/2 1/4 rostfritt stål | AE6ETW 5REL31 / 4 "372SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 5REL4 Knapphandtag Låsstift med ring 1 1/4 rostfritt stål | AE6ETX 5REL41 / 4 "389SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 5REL5 Knapphandtag Låsstift med ring 1-1 / 2 1/4 rostfritt stål | AE6ETY 5REL51 / 4 "402SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 5REN1 Knapphandtag Låsstift Med Ring 1 3/8 Rostfritt Stål
428SEK /enhet