Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INNOVATIVA KOMPONENTER PL8X3000L----X0 Kullåsstift L Handtag 1/2 x 3.0 grepp rostfritt stål | AA6HMW 13Y945

INNOVATIVE COMPONENTS PL8X3000L----X0 Kullåsstift L Handtag 1/2 x 3.0 grepp rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AA6HMW Modell: PL8X3000L ---- X0Korsref: 13Y945
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
913SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKullåsstift
Grepplängd3 In.
VredtypL Handtag
Material17-4 rostfritt stål
Pin Dia.1 / 2 "
StilL-handtag
Tips Dia.N / A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

Innovative Components PL8X3000L--X0 (GL8X3000L--X0) kullåsstift är idealiskt för att justera eller ta bort tillbehör i fordonsupphängningssystem, landningsställ och maskiner för flygplan.

Funktioner:

  • Innovativa komponenter PL8X3000L--X0 kullåsstift har en tryckknapp på toppen för att kontrollera rörelse och indragning.
  • Dess kulformade propp och skaft är gjorda av rostfritt stål för utmärkt hållbarhet.
  • Den dubbla bollkonfigurationen ökar retentionsförmågan.
  • Dess positiva låsningsdesign kombinerar säker fastsättning med snabbkoppling för enkel borttagning.

Kompatibla tillbehör:

  • Innovativa komponenter Nyckelband: Dessa enheter fäster stiftet säkert på ramen eller fixturen.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur tar man bort kullåsstiftet?

A.

  • Dra tillbaka den fjäderbelastade hylsan med ett stiftborttagningsverktyg eller en tång.
  • När hylsan dras in släpper kulan från hylsan och stiftet kommer lätt ut.

F. Kan kullåsstift användas som gångjärn?

S. Ja, kullåsstift kan användas som gångjärn i vissa applikationer.

F. Kan denna kullåsstift användas i korrosiva miljöer?

A. Innovative Components kullåsstift har en konstruktion av rostfritt stål, vilket gör den till ett bra val för korrosiva miljöer eftersom den är mycket motståndskraftig mot korrosion.

Produktvarianter

ProduktModellPin Dia.Pris
INNOVATIVA KOMPONENTER PL3X0500L ---- X0 Kullåsstift L Handtag 3/16 x 1/2 Grepp Rostfritt stål | AA6HLY 13Y924 PL3X0500L ---- X03 / 16 "260SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER PL3X1000L ---- X0 Kullåsstift L Handtag 3/16 x 1.0 Grepp Rostfritt stål | AA6HLZ 13Y925 PL3X1000L ---- X03 / 16 "373SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER PL3X1500L ---- X0 Kullåsstift L Handtag 3/16 x 1.5 Grepp rostfritt stål | AA6HMA 13Y926 PL3X1500L ---- X03 / 16 "417SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER PL3X2000L ---- X0 Kullåsstift L Handtag 3/16 x 2.0 Grepp Rostfritt stål | AA6HMB 13Y927 PL3X2000L ---- X03 / 16 "384SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER PL4X0500L ---- X0 Kullåsstift L Handtag 1/4 x, 50 Grepp Rostfritt stål | AA6HMC 13Y928 PL4X0500L ---- X01 / 4 "268SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER PL4X1000L ---- X0 Kullåsstift L Handtag 1/4 x 1.0 Grepp Rostfritt stål | AA6HMD 13Y929 PL4X1000L ---- X01 / 4 "400SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER PL4X1500L ---- X0 Kullåsstift L Handtag 1/4 x 1.5 Grepp Rostfritt stål | AA6HME 13Y930 PL4X1500L ---- X01 / 4 "414SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS PL8X3000L----X0 Kullåsstift L Handtag 1/2 x 3.0 grepp rostfritt stål
913SEK /enhet