Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INNOVATIVA KOMPONENTER PL3X1000L ---- X0 Kullåsstift L Handtag 3/16 x 1.0 Grepp Rostfritt stål | AA6HLZ 13Y925

INNOVATIVE COMPONENTS PL3X1000L----X0 Kullåsstift L Handtag 3/16 x 1.0 grepp rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AA6HLZ Modell: PL3X1000L ---- X0Korsref: 13Y925
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
373SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKullåsstift
Grepplängd1 In.
VredtypL Handtag
Material17-4 rostfritt stål
Pin Dia.3 / 16 "
StilL-handtag
Tips Dia.N / A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPin Dia.Pris
INNOVATIVA KOMPONENTER PL3X0500L ---- X0 Kullåsstift L Handtag 3/16 x 1/2 Grepp Rostfritt stål | AA6HLY 13Y924 PL3X0500L ---- X03 / 16 "260SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER PL3X1500L ---- X0 Kullåsstift L Handtag 3/16 x 1.5 Grepp rostfritt stål | AA6HMA 13Y926 PL3X1500L ---- X03 / 16 "417SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER PL3X2000L ---- X0 Kullåsstift L Handtag 3/16 x 2.0 Grepp Rostfritt stål | AA6HMB 13Y927 PL3X2000L ---- X03 / 16 "384SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER PL4X0500L ---- X0 Kullåsstift L Handtag 1/4 x, 50 Grepp Rostfritt stål | AA6HMC 13Y928 PL4X0500L ---- X01 / 4 "268SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER PL4X1000L ---- X0 Kullåsstift L Handtag 1/4 x 1.0 Grepp Rostfritt stål | AA6HMD 13Y929 PL4X1000L ---- X01 / 4 "400SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER PL4X1500L ---- X0 Kullåsstift L Handtag 1/4 x 1.5 Grepp Rostfritt stål | AA6HME 13Y930 PL4X1500L ---- X01 / 4 "414SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER PL4X2000L ---- X0 Kullåsstift L Handtag 1/4 x 2.0 Grepp Rostfritt stål | AA6HMF 13Y931 PL4X2000L ---- X01 / 4 "438SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS PL3X1000L----X0 Kullåsstift L Handtag 3/16 x 1.0 grepp rostfritt stål
373SEK /enhet