Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INSULTAB HS-614 1/4 Blk 100 Krympslang Livsmedelskvalitet 16-12awg x 100 fot | AE2DFF 4WMT7

INSULTAB HS-614 1/4 Blk 100 Krympslang Livsmedelsklass 16-12awg x 100 fot

Finns i lager
Artikel: AE2DFF Modell: HS-614 1/4 Blk 100Korsreferens: 4WMT7
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
1 760 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrympslang, livsmedelskvalitet
Kabelområde16 till 12 AWG
FärgSvart
ID efter krympning0.125 "
ID före krympning0.25 "
Längd100ft.
MaterialAkrylerad olefin
Max. SpänningEj tillämplig
Krympförhållande2:1
Krymp Temp.212 grader F
Temp. Räckvidd-67 till 250 F
Väggtjocklek efter krympning0.025 "
VäggtypTunn vägg
Trådområde16 till 12 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelområdeID efter krympningID före krympningLängdVäggtjocklek efter krympningTrådområdePris
INSULTAB HS-614 3/32 Blk 6 Krympslang Matkvalitet 28-26awg x 6 tum Pk5 | AE2DEP 4WMR1 HS-614 3/32 Blk 628 till 26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28 till 26 AWG90SEK
INSULTAB HS-614 1/8 Blk 6 Krympslang Matkvalitet 24-22awg x 6 tum Pk5 | AE2DEQ 4WMR2 HS-614 1/8 Blk 624 till 22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24 till 22 AWG95SEK
INSULTAB HS-614 3/16 Blk 6 Krympslang Matkvalitet 20-18awg x 6 tum Pk5 | AE2DER 4WMR3 HS-614 3/16 Blk 620 till 18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20 till 18 AWG94SEK
INSULTAB HS-614 1/4 Blk 6 Krympslang Matkvalitet 16-12awg x 6 tum Pk5 | AE2DET 4WMR4 HS-614 1/4 Blk 616 till 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 till 12 AWG103SEK
INSULTAB HS-614 3/8 Blk 6 Krympslang Matkvalitet 12-8awg x 6 tum Pk5 | AE2DEU 4WMR5 HS-614 3/8 Blk 612 till 8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12 till 8 AWG110SEK
INSULTAB HS-614 1/2 Blk 6 Krympslang Matkvalitet 6-1awg x 6 tum Pk5 | AE2DEV 4WMR6 HS-614 1/2 Blk 66 till 1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6 till 1 AWG120SEK
INSULTAB HS-614 3/32 Blk 48 Krympslang Matkvalitet 28-26awg x 48in Pk5 | AE2DEW 4WMR7 HS-614 3/32 Blk 4828 till 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.0.02 "28 till 26 AWG216SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INSULTAB HS-614 1/4 Blk 100 Krympslang Livsmedelsklass 16-12awg x 100 fot
1 760 kr /enhet