Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC K4223C Fotostyrning 208 - 277vac 3100 - 4150w | AF7EEM 20XE98

INTERMATIC K4223C Photocontrol 208 - 277vac 3100 - 4150w

Finns i lager
Artikel: AF7EEM Modell: K4223CKorsreferens: 20XE98

Få det Maj 6, Måndag
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
586SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgGrå
KontaktformulärSPST
Djup1-9 / 16 "
KapslingstypRightight
Fotljus av3 till 15
Fotstearinljus på1 till 5
Husets materialpolykarbonat
Längd5.5 "
Max. Ballastförstärkare8.3
Max. Glödlampor15
Max. Wattal4150
MonteringStam och vridbar
NEMA-betygInte betygsatt
Att lägga plattorSkymning till gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Spänning208 till 277 VAC
Bredd1 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.12
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509065

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Inbyggd fördröjning för att förhindra oönskad avstängning

Produktvarianter

ProduktModellDjupMax. WattalSpänningBreddPris
INTERMATIC K4251 Fotostyrningsspindel och sväng 120vac | AA4TZC 13E059 K42511.5 "1800120 VAC1.5 "425SEK
INTERMATIC K4253 Fotostyrningsspindel och vridbar 208 till 277vac | AA4TZD 13E060 K42531.5 "3100 till 4150208 till 277 VAC1.5 "552SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC K4223C Photocontrol 208 - 277vac 3100 - 4150w
586SEK /enhet