Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC K4253 Fotostyrningsspindel och vridbar 208 till 277vac | AA4TZD 13E060

INTERMATIC K4253 Fotokontrollstam och vridbar 208 till 277vac

Finns i lager
Artikel: AA4TZD Modell: K4253Korsreferens: 13E060

Få det Maj 8, Onsdag
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
552SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgGrå
KontaktformulärSPST
Djup1.5 "
KapslingstypRightight
Fotljus av3 till 15
Fotstearinljus på1 till 5
Husets materialpolykarbonat
Längd5.5 "
Max. Ballastförstärkare8.3
Max. Glödlampor15
Max. Wattal3100 till 4150
MonteringStam och vridbar
NEMA-betygInte betygsatt
Att lägga plattorPå vid skymning, Av vid gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Spänning208 till 277 VAC
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Photo Eye ligger ovanpå och är designade för armaturer med spot / flood-typ

Produktvarianter

ProduktModellDjupMax. WattalSpänningBreddPris
INTERMATIC K4251 Fotostyrningsspindel och sväng 120vac | AA4TZC 13E059 K42511.5 "1800120 VAC1.5 "425SEK
INTERMATIC K4223C Fotostyrning 208 - 277vac 3100 - 4150w | AF7EEM 20XE98 K4223C1-9 / 16 "4150208 till 277 VAC1 9 / 16 "586SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC K4253 Fotokontrollstam och vridbar 208 till 277vac
552SEK /enhet