Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERNATIONAL ENVIROMENTAL 70665405 Miljörelä, 30A N/O, 15A N/C, 277V Spdt | CR4VKZ 116K25

INTERNATIONAL ENVIROMENTAL 70665405 Environmental Relay, 30A N/O, 15A N/C, 277V Spdt

Finns i lager
Artikel: CR4VKZ Modell: 70665405Korsreferens: 116K25

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

527SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
INTERNATIONAL ENVIROMENTAL 70665401 Miljörelä för N/O, N/C, 24V Spdt | CR4VKY 116K24 70665401359SEK
INTERNATIONAL ENVIROMENTAL 70665406 Miljörelä, 30A N/O, 3A N/C, 24V Dpdt | CR4VLA 116K26 70665406862SEK
INTERNATIONAL ENVIROMENTAL 70665410 Miljörelä, 30A N/O, 3A N/C, 277V Dpdt | CR4VLB 116K27 70665410936SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROMENTAL 70665405 Environmental Relay, 30A N/O, 15A N/C, 277V Spdt
527SEK /enhet