Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRONCLAD CCW2-02-S Köldskyddshandskar Gauntlet S Pr | AF7HHC 21AN47

IRONCLAD CCW2-02-S Köldskyddshandskar Gauntlet S Pr

Finns i lager
Artikel: AF7HHC Modell: CCW2-02-SKorsreferens: 21AN47
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
588SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKöldskyddshandskar
BakmaterialRibbad nylon och spandex
StängningstypElastisk
BeläggningsmaterialDuPont (TM) PTFE (R) tygskydd
FärgSvart / Svart
ManschettenGatlopp
FingermaterialRibbad nylon och spandex
Fingerstilfull
Knuckle vaddering MaterialNeopren
Längd11.25 "
FodermaterialIsolerad
PalmkonstruktionPVC
PalmmaterialSyntetiskt Läder
StorlekS
StygnmaterialTrippelbunden nylon
Temp. Räckvidd20 till 130 grader F
Tummen MaterialRibbad nylon och spandex
Tummen stilVinge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod6216005820

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
IRONCLAD CCW2-03-M Köldskyddshandskar Gauntlet M Pr | AF7HHD 21AN48 CCW2-03-MM588SEK
IRONCLAD CCW2-04-L Köldskyddshandskar Gauntlet Cuff L Pr | AF7HHE 21AN49 CCW2-04-LL588SEK
IRONCLAD CCW2-05-XL Köldskyddshandskar Isolerade Xl Pr | AF7HHF 21AN50 CCW2-05-XLXL588SEK
IRONCLAD CCW2-06-XXL Köldskyddshandskar Svart 2xl Pr | AF7HHG 21AN51 CCW2-06-XXL2XL588SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRONCLAD CCW2-02-S Köldskyddshandskar Gauntlet S Pr
588SEK /enhet