IRONCLAD

Sedan 1998 har Ironclad tillverkat avancerad handskyddsutrustning för fordon, svetsning och metallarbete, konstruktion, skärning och materialhantering. Med huvudkontor i Texas, USA, har varumärket tillverkat handskar i kallt tillstånd, antivibrationshandskar, mekanikhandskar och handskar som tål skär- och värmebeständiga handskar. Läs mer

Filter

Säkerhet

Säkerhet Filter

Handskar och handskyddVisa alla

  • Anti-vibrationshandskar och omslag

    Förhindra vibrationer från elverktyg och andra maskiner, minska risken för skador och förbättra komforten. Absorbera energi från stötar för att förhindra mekaniska stötar.

  • Kemiska resistenta handskar
  • Handskar i kallt tillstånd

    Ge isolering och skydda händerna från kalla temperaturer. Idealisk för utomhusarbete och vinterförhållanden. Tillverkad av syntetiskt läder eller fleece. Vindtät och vattenavvisande för att hålla händerna varma och torra.

  • Skärbeständiga handskar

    Skydda händerna från skärsår och skavsår. Idealisk för applikationer där vassa föremål finns, som livsmedelsbearbetning och glashantering. Beläggning av skumnitril eller PVC-beläggning.

  • Flamskyddsmedel
  • Värmebeständiga handskar

    Skydda händerna från höga temperaturer vid svetsning, metallbearbetning och andra liknande applikationer. Det fullständiga Kevlar-skalet med Kovenex palmfoder och silikonlaminerade Kevlar-fingersidor erbjuder extremt värmeskydd och förbättrat skärmotstånd i kritiska områden.

  • Stickade handskar
  • Palmhandskar i läder
  • mekanik Handskar

    Används av mekaniker i mekaniska och industriella applikationer. Tillverkad av syntet- eller getskinn för skydd och komfort för händerna vid tuffa utomhusapplikationer.

  • svets~~POS=TRUNC

Om IRONCLAD

Företagets omfattande katalog inkluderar kemikalie-, värme-, skär- och nötningsbeständiga handskar; belagda stickade, läderhandskar och vattentäta handskar och PPE-kit, inklusive arbetskläder, hårda hattar och skyddsglasögon. Järnklädd värmebeständiga handskar har en Kovenex palmfoder och silikonlaminerade sidoväggar för att ta tag i varma material med temperaturer upp till 600 grader F. De kommer med ett fullt Kevlar-skal, som erbjuder förbättrat skärmotstånd och komplett värme- och flamskydd. De är idealiska för användning inom petrokemisk bearbetning, borrgjuteri, metallbearbetning och tillverkning. Märkets slagtåliga handskar har gel vaddering i kritiska områden i handflatan för att absorbera vibrationer och stötar och minimera trötthet. De används vanligtvis med elverktyg, tung utrustning och vibrerande och slagverktyg.

Saker att tänka på

Frakt & Leverans

Dessa Ironclad-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Ironclad-arbetshandskar med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

IRONCLAD konkurrensfördelar

Hybrid säkerhetsmanschett

Den unika designen av hybridsäkerhetsmanschetten kombinerar den säkra passformen hos ett kardborreband med snabbkopplingsfördelar på arbetsplatser. Det flexibla kardborrebandet låser handsken på plats och ger ett säkert grepp om verktyg, utrustning och material. Med den unika expansionskammarens design kan denna manschett snabbt och enkelt (även när kardborrmanschetten är ordentligt stängd) tas bort i en nödsituation, samt erbjuda ökad säkerhet.

Vanliga frågor

Vad används kemikaliebeständiga handskar till?

Ironclad erbjuder en mängd stickade handskar med endast en handflatsbeläggning för att skydda användare från farliga kemikalier. Dessa handskar finns även i helbelagda varianter vid arbete med frätande och frätande kemikalier för att förhindra brännskador.

Vad är Duraclad?

Duraclad är ett texturerat polymermaterial som ökar handflatans seghet för applikationer med hög nötning, såsom betong, armeringsjärn och timmer. Detta material är också lämpligt för att greppa oljiga och smutsiga ytor, oavsett om det är släta eller grova, vilket ger fingerfärdighet för användning av olika handverktyg.

Vilken funktion har ContourGrip handflatans design?

Patenterad ContourGrip-design med handflatan tillåter maximal fingerfärdighet och kontroll över elverktyg, vibrerande och slagverktyg och tung utrustning.

Hur rengör och underhåller jag Ironclad-handskar?

  • Handtvätt dem i milt tvålvatten.
  • Skölj noga och låt dem lufttorka.
  • Undvik att använda starka kemikalier eller blekmedel.
  • För handskar med läderkomponenter, använd läderspecifika rengöringsprodukter.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer Ironclad-handskar?

  • Identifiera uppgifter för handskaranvändning.
  • Matcha skydd mot uppgifter.
  • Kontrollera hållbarhet och flexibilitet.
  • Välj en bekväm storlek.
  • Balansera skydd med rörelse.
  • Säkerställ ett säkert grepp om föremål.
  • Välj handskar för specifika ämnen.
  • Tänk på extrafunktioner som pekskärmskompatibilitet.

Varumärkesexklusiva produkter