Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRONCLAD IVO2-02-S Mekanikhandskar Hög synlighet S Pr | AF7HHM 21AN57

IRONCLAD IVO2-02-S Mekanikhandskar Hög synlighet S Pr

Finns i lager
Artikel: AF7HHM Modell: IVO2-02-SKorsreferens: 21AN57
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
346SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelmekanik Handskar
BakmaterialRibbad nylon / spandex
StängningstypKrok och ögla
FärgOrange
ManschettenSticka
Fingerstilfull
Knuckle vaddering MaterialTermoplastiskt gummi / skum
PalmkonstruktionSyntetiskt Läder
PalmmaterialSyntetiskt Läder
StorlekS
StygnmaterialTrippelbunden nylon
UnderkategoriAllmänt verktyg Hög synlighet
Tummen stilVinge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod6216005820

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
IRONCLAD IVO2-03-M Mekanikhandskar Hög synlighet M Pr | AF7HHN 21AN58 IVO2-03-MM346SEK
IRONCLAD IVO2-04-L Mekanikhandskar Hög synlighet L Pr | AF7HHP 21AN59 IVO2-04-LL346SEK
IRONCLAD IVO2-05-XL Mekanikhandskar Hög synlighet Xl Pr | AF7HHQ 21AN60 IVO2-05-XLXL346SEK
IRONCLAD IVO2-06-XXL Mekanikhandskar Hög synlighet 2xl Pr | AF7HHR 21AN61 IVO2-06-XXL2XL346SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRONCLAD IVO2-02-S Mekanikhandskar Hög synlighet S Pr
346SEK /enhet