Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BISHOP-WISECARVER SWSC2XA Styrhjulspindel koncentrisk storlek 2 | AH4PAC 35FV71

BISHOP-WISECARVER SWSC2XA Styrhjulsbult koncentrisk storlek 2

Finns i lager
Artikel: AH4PAC Modell: SWSC2XAKorsreferens: 35FV71
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
892SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyrhjul
Lagermaterial52100 kolstål
Bearing TypeDubbel radboll
Bore Dia.0.375 "
DesignaEnkel
Max. Ladda Axial141
Max. Ladda Radial596
Antal lager1
Roller Dia.1.21 "
Rullmaterial52100 kolstål
Rullbredd0.438 "
FormaV-Groove
Storlek2"
Stud Dia.0.375 "
Stud längd0.448 "
Dubbmaterial303 Stainless Steel
StilHingst
gäng~~POS=TRUNC0.448
Tråd storlekM10 x 1.5
TypKoncentrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8482101080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud längdBore Dia.Max. Ladda Axialgäng~~POS=TRUNCTråd storlekTypMax. Ladda RadialRoller Dia.Pris
BISHOP-WISECARVER SWSC1A Styrhjulspindel koncentrisk storlek 1 | AH4PAA 35FV69 SWSC1A0.319 "0.187 "570.319M8 x 1.25Koncentrisk2740.771 "765SEK
BISHOP-WISECARVER SWSE1A Styrhjulspindel excentrisk storlek 1 | AH4PAB 35FV70 SWSE1A0.234 "0.187 "570.234M6 x 1Excentrisk2740.771 "769SEK
BISHOP-WISECARVER SWSE2XA Styrhjulspindel excentrisk storlek 2 | AH4PAD 35FV72 SWSE2XA0.338 "0.375 "1410.338M8 x 1.25Excentrisk5961.21 "856SEK
BISHOP-WISECARVER SWSC3XA Styrhjulspindel koncentrisk storlek 3 | AH4PAE 35FV73 SWSC3XA0.595 "0.472 "3820.595 "M12 x 1.75Koncentrisk13261.803 "1 034 kr
BISHOP-WISECARVER SWSE3XA Styrhjulspindel excentrisk storlek 3 | AH4PAF 35FV74 SWSE3XA0.425 "0.472 "3820.425M10 x 1.5Excentrisk13261.803 "1 027 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISHOP-WISECARVER SWSC2XA Styrhjulsbult koncentrisk storlek 2
892SEK /enhet