Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 1899817 Insert Bit 1/4 x 1 Inch 5mm Point | AH2YQY 30TF10

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899817 Insert Bit 1/4 x 1 Inch 5mm Point

Finns i lager
Artikel: AH2YQY Modell: 1899817Korsreferens: 30TF10
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
19SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
AnsökningsmetodInverkan
BitstilHex
FinishSvartoxid
MaterialS2 stål
Total längd1"
Punktstorlek5.0mm
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)0.76
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899817 Insert Bit 1/4 x 1 Inch 5mm Point
19SEK /enhet