Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRWIN INDUSTRIVERKTYG 302L3-7R Låstång Rak 7 In | AD6YAK 4CHV7

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 302L3-7R Låstång Rak 7 In

Finns i lager
Artikel: AD6YAK Modell: 302L3-7RKorsreferens: 4CHV7
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
340SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåstång
ByggHärdat legeringsstål
FinishNickelpläterad
HandleStål
Hantera typVanligt grepp
Käftkapacitet1-5 / 16 "
Käftlängd1.187 "
Käftutlösare1-hand
Käftjocklek5 / 16 "
KäftypRak käke
Käftbredd3 / 8 "
Längd7"
MaterialStål
SkruvmekanismSexkantsjusteringsskruv
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TypRak käke
AvbitartångNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3645
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8204120000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Undermärke: IRWIN VISE-GRIP
    • Egenskaper: Hooded Design, maximal kontakt på platt, fyrkantig eller hex

Produktvarianter

ProduktModellKäftkapacitetKäftlängdKäftypKäftbreddLängdTypPris
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 1102L3-10CR Låstång Med Cutter Böjd 10in | AD6YAG 4CHV4 1102L3-10CR1.875 "1 15 / 64 "V-käke5 / 8 "10 "V-käke324SEK
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 1302L3-7CR Låstänger Med Cutter V-käft 7 In | AD6YAH 4CHV5 1302L3-7CR1.5 "1.187 "V-käke3 / 8 "7"V-käke333SEK
IRWIN INDUSTRIVERKTYG 102L3 - 10R Låstång Rak 10 In | AD6YAJ 4CHV6 102L3 - 10R1.75 "1 15 / 64 "Rak käke5 / 8 "10 "Rak käke244SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 302L3-7R Låstång Rak 7 In
340SEK /enhet