Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 1102L3-10CR Låstång Med Cutter Böjd 10in | AD6YAG 4CHV4

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1102L3-10CR Låstång Med Cutter Böjd 10in

Finns i lager
Artikel: AD6YAG Modell: 1102L3-10CRKorsreferens: 4CHV4

Få det Maj 7, Tisdag
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
324SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåstång
ByggHärdat legeringsstål
FinishNickelpläterad
HandleStål
Hantera typVanligt grepp
Käftkapacitet1.875 "
Käftlängd1 15 / 64 "
Käftutlösare1-hand
Käftjocklek7 / 16 "
KäftypV-käke
Käftbredd5 / 8 "
Längd10 "
MaterialStål
SkruvmekanismSexkantsjusteringsskruv
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TypV-käke
AvbitartångJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5355
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8204120000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Undermärke: IRWIN VISE-GRIP
    • Egenskaper: Tillåter maximalt vridmoment på rör, bultar eller någon annan applicering av vridmoment

Produktvarianter

ProduktModellKäftkapacitetKäftlängdKäftypKäftbreddLängdTypPris
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 1302L3-7CR Låstänger Med Cutter V-käft 7 In | AD6YAH 4CHV5 1302L3-7CR1.5 "1.187 "V-käke3 / 8 "7"V-käke333SEK
IRWIN INDUSTRIVERKTYG 102L3 - 10R Låstång Rak 10 In | AD6YAJ 4CHV6 102L3 - 10R1.75 "1 15 / 64 "Rak käke5 / 8 "10 "Rak käke244SEK
IRWIN INDUSTRIVERKTYG 302L3-7R Låstång Rak 7 In | AD6YAK 4CHV7 302L3-7R1-5 / 16 "1.187 "Rak käke3 / 8 "7"Rak käke340SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1102L3-10CR Låstång Med Cutter Böjd 10in
324SEK /enhet