Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRWIN INDUSTRIVERKTYG UNIBIT 20 Hss Stegborr 9/16-1 tum Steg 1/8 | AD6RYG 4A947

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 20 Hss Stegborrkrona 9/16-1 Inch Steg 1/8

Finns i lager
Artikel: AD6RYG Modell: UNIBIT 20Korsreferens: 4A947
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
910SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSteg borr
Bitlängd3"
DesignaSäkerställer sanna startar utan att gå även på böjda ytor
FinishBright
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt1
Antal hålstorlekar8
Skaftstorlek7 / 16 "
SkafttypHex
Storlek9/16 till 1 "
Storleksområde9/16 "till 1"
Storlekar ingår9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
Stegtjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8207506000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: IRWIN UNIBIT

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdFinishSkaftstorlekStorlekStorleksområdeStorlekar ingårPris
IRWIN INDUSTRIVERKTYG UNIBIT 1 Hss Stegborr 1/8-1/2 Inch Steg 1/32 | AD6RYF 4A946 UNIBIT 13.125 "Bright1 / 4 "1/8 till 1/2 "1/8 "till 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"442SEK
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG UNIBIT 3 Hss Stegborr 1/4-3/4 Steg 1/16 | AD6RYH 4A948 UNIBIT 32.75 "Bright3 / 8 "1/4 till 3/4 "1/4 "till 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"798SEK
IRWIN INDUSTRIVERKTYG UNIBIT 2 Hss Stegborr 3/16-1/2 Steg 1/16 | AD6RYJ 4A949 UNIBIT 23.125 "Bright1 / 4 "3/16 till 1/2 "3/16 "till 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"442SEK
IRWIN INDUSTRIVERKTYG UNIBIT 10 Hss stegborr 1/2 tum skaft 1/4 tum | AD6RYK 4A950 UNIBIT 101.75 "Bright1 / 4 "1 / 2 "1/2 "med steg1 / 2 "438SEK
IRWIN INDUSTRIVERKTYG UNIBIT 11 Hss Stegborr 7/8 tums skaft 3/8 tum | AD6RYL 4A951 UNIBIT 112.593Bright3 / 8 "7 / 8 "7/8 "med steg7 / 8 "642SEK
IRWIN INDUSTRIVERKTYG UNIBIT 13 Hss Stegborrkrona 1 1/8 tums skaft 7/16 | AD6RYM 4A952 UNIBIT 132.875 "Bright7 / 16 "1.125 "1-1 / 8 "med steg1.125 "1 211 kr
IRWIN INDUSTRIELLT TOOLS 10239 Hss Stegborr 7/8 Till 1-1/8 In | AE2HMX 4XK52 102393.125 "Ångoxid7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"1 651 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 20 Hss Stegborrkrona 9/16-1 Inch Steg 1/8
910SEK /enhet