IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Stegborr med höghastighetsstål


Filter
Design: Säkerställer sanna startar utan att gå även på böjda ytor , Material: Höghastighetsstål , Antal flöjter: 1 , Skafttyp: Hex
StilModellBitlängdFinishSkaftstorlekStorlekStorleksområdeStorlekar ingårPris (ex moms)
A
UNIBIT 10
1.75 "Bright1 / 4 "1 / 2 "1/2 "med steg1 / 2 "438 SEK
B
UNIBIT 3
2.75 "Bright3 / 8 "1/4 till 3/4 "1/4 "till 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"798 SEK
C
15103
2.75 "TiN-belagd3 / 8 "1/4 till 3/4 "1/4 "till 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"1 127 SEK
D
UNIBIT 11
2.593Bright3 / 8 "7 / 8 "7/8 "med steg7 / 8 "642 SEK
E
UNIBIT 13
2.875 "Bright7 / 16 "1.125 "1-1 / 8 "med steg1.125 "1 211 SEK
F
UNIBIT 20
3"Bright7 / 16 "9/16 till 1 "9/16 "till 1"9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"910 SEK
G
UNIBIT 4
3.25 "Bright3 / 8 "3/16 till 7/8 "3/16 "till 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"1 017 SEK
H
15104
3.25 "TiN-belagd3 / 8 "3/16 till 7/8 "3/16 "till 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"1 757 SEK
I
UNIBIT 1
3.125 "Bright1 / 4 "1/8 till 1/2 "1/8 "till 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"442 SEK
J
UNIBIT 2
3.125 "Bright1 / 4 "3/16 till 1/2 "3/16 "till 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"442 SEK
K
15101
3.125 "TiN-belagd1 / 4 "1/8 till 1/2 "1/8 "till 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"620 SEK
L
15102
3.125 "TiN-belagd1 / 4 "3/16 till 1/2 "3/16 "till 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"764 SEK
M
10239
3.125 "Ångoxid7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"1 660 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?