Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ITW BEE LEITZKE 11-033Z Clevis Pin, Zink, 0.250 X 7/8 Storlek, 25Pk | AC2TVM 2MUE5

ITW BEE LEITZKE 11-033Z Clevis Pin, Zink, 0.250 X 7/8 Storlek, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AC2TVM Modell: 11-033ZKorsreferens: 2MUE5

Få det Maj 22, Onsdag
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
102SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
Finishzink
Längd7 / 8 "
Material1010/1018 Stål
Total längd7 / 8 "
Pin Dia.1 / 4 "
TypStandard
Användbar längd47 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-033Z Clevis Pin, Zink, 0.250 X 7/8 Storlek, 25Pk
102SEK /packa