Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ITW BEE LEITZKE 11-SAE7 sprintstift, stål, 0.375 X 1-1/16, 25Pk | AC2UDM 2MVF8

ITW BEE LEITZKE 11-SAE7 sprintstift, stål, 0.375 X 1-1/16, 25pk

Finns i lager
Artikel: AC2UDM Modell: 11-SAE7Korsreferens: 2MVF8
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
171SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd1 1 / 16 "
Material1010/1018 Stål
Total längd1 1 / 16 "
Pin Dia.3 / 8 "
TypStandard
Användbar längd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.423
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-SAE7 sprintstift, stål, 0.375 X 1-1/16, 25pk
171SEK /packa