Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ITW 25840 Monteringsisoleringsböj 6-5 / 8 tums innerdiameter | AF6HPE 19NF25

ITW 25840 Fitting Isolation Armbåge 6-5/8 tums innerdiameter

Finns i lager
Artikel: AF6HPE Modell: 25840Korsreferens: 19NF25
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
369SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolering av rörmontering
FärgSilver
För monteringstyp45 graders armbåge
För järnrörsstorlek6"
För Tube OD6-5 / 8 "
För användning påIsolerade armbågar
Isolering Nominellt ID6.625 "
MaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod7616995095

Produktvarianter

ProduktModellIsolering Nominellt IDPris
ITW 26335 Monteringsisoleringsböj 3-1 / 2 tums innerdiameter | AF6HNK 19NF07 263353.5 "206SEK
ITW 26405 Monteringsisoleringsböj 5-1 / 2 tum innerdiameter | AF6HNP 19NF11 264055.5 "460SEK
ITW 25815 Monteringsisoleringsböj 3-1 / 2 tums innerdiameter | AF6HNZ 19NF20 258153.5 "214SEK
ITW 25825 Monteringsisoleringsböj 4-1 / 2 tums innerdiameter | AF6HPB 19NF22 258254.5 "228SEK
ITW 25835 Monteringsisoleringsböj 5-1 / 2 tum innerdiameter | AF6HPD 19NF24 258355.5 "336SEK
ITW 25845 Monteringsisoleringsbåge 7-5/8 tums innerdiameter | AF6HPF 19NF26 258457.625 "468SEK
ITW 25850 Monteringsisoleringsbåge 8-5/8 tums innerdiameter | AF6HPG 19NF27 258508.625 "491SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ITW 25840 Fitting Isolation Armbåge 6-5/8 tums innerdiameter
369SEK /enhet