Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JABSCO 18680-1000 Pump Vane Brons 1/2 tum Fnpt x 1 Hb | AD2GVE 3PER9

JABSCO 18680-1000 pumpvinge brons 1/2 tum Fnpt x 1 Hb

Finns i lager
Artikel: AD2GVE Modell: 18680-1000Korsreferens: 3PER9
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
8 866 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVane Pump
Förstärkare AC20/10 DC
Body MaterialBronze
GPM för vatten @ 10 ft. av Head6
GPM för vatten @ 20 ft. av Head5.7
GPM för vatten @ 30 ft. av Head5.3
GPM för vatten @ 5 ft. av Head6.2
HP1/8
Inlopp / utlopp1/2 "FNPT x 1" HB
Max. Flöde6.2 GPM
Max. Huvud30 ft.
Max. Tryck8.7 psi
Max. Temp.165 F
Min. Flöde (GPM)5.3
MonteringMotoriserad pumpenhet
AxelRostfritt stål
SkovelmaterialPlastpolyfenylensulfid
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.925
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8413600020
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Läpptätning (nitril)

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadMax. FlödeMax. HuvudSpänningPris
JABSCO 18685-0000 Pump Vane Brons 1/2 tum Fnpt x 1 Hb | AD2GVC 3PER7 18685-00003.17.86.97.97.9 GPM20 ft.115 VAC/60 Hz13 599 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JABSCO 18680-1000 pumpvinge brons 1/2 tum Fnpt x 1 Hb
8 866 kr /enhet