JABSCO 18685-0000 Pump Vane Brons 1/2 tum Fnpt x 1 Hb | AD2GVC 3PER7

JABSCO 18685-0000 pumpvinge brons 1/2 tum Fnpt x 1 Hb

Finns i lager
Artikel: AD2GVC Modell: 18685-0000Korsreferens: 3PER7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 813 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVane Pump
Förstärkare AC3.1
Body MaterialBronze
GPM för vatten @ 10 ft. av Head7.8
GPM för vatten @ 20 ft. av Head6.9
GPM för vatten @ 5 ft. av Head7.9
HP1/8
Inlopp / utlopp1/2 "FNPT x 1" HB
Max. Flöde7.9 GPM
Max. Huvud20 ft.
Max. Tryck8.7 psi
Max. Temp.165 F
Min. Flöde (GPM)6.9
MonteringMotoriserad pumpenhet
AxelRostfritt stål
SkovelmaterialPTFE fylld Ryton
Spänning115 VAC/60 Hz

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.135
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod8413600020
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Läpptätning (nitril)

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadMax. FlödeMax. HuvudSpänningPris
JABSCO 18680-1000 Pump Vane Brons 1/2 tum Fnpt x 1 Hb | AD2GVE 3PER9 18680-100020/10 DC65.76.26.2 GPM30 ft.12 VDC9 005 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JABSCO 18685-0000 pumpvinge brons 1/2 tum Fnpt x 1 Hb
13 813 kr /enhet